フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
難燃シャツ 354
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ブルー
ネイビー
グレー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12430699
品番
354
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。
JIS規格・ISO規格適合。
用途
溶接業や鋳造業などにおすすめ
材質
綿100%
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。また、湿った状態での着用により色移りする場合がありますので、ご注意下さい。
※溶接時に発生する紫外線により、変色する恐れがあります。お取り扱いにご注意下さい。