曜日別特売
354 難燃シャツ 354 Asahicho(旭蝶繊維) 12430778

フロントスタイル

354 難燃シャツ 354 Asahicho(旭蝶繊維) 12430778
354 難燃シャツ 354 Asahicho(旭蝶繊維) 12430778
354 難燃シャツ 354 Asahicho(旭蝶繊維) 12430778
354 難燃シャツ 354 Asahicho(旭蝶繊維) 12430778
354 難燃シャツ 354 Asahicho(旭蝶繊維) 12430778
354 難燃シャツ 354 Asahicho(旭蝶繊維) 12430778
354 難燃シャツ 354 Asahicho(旭蝶繊維) 12430778
354 難燃シャツ 354 Asahicho(旭蝶繊維) 12430778

難燃シャツ 354

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード12430778品番354
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

溶接時のスパッタ・炎・熱などから作業者の身を守る耐熱・耐炎防護服です。
JIS規格・ISO規格適合。

用途溶接業や鋳造業などにおすすめ材質綿100%ネイビーサイズL胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)61着丈(cm)76
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。また、湿った状態での着用により色移りする場合がありますので、ご注意下さい。
※溶接時に発生する紫外線により、変色する恐れがあります。お取り扱いにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする