曜日別特売
DSVPWS3X-220M6-020 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド 12432177

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

商品レビューを投稿する
取扱停止中
長さ(m)20
内容量1本注文コード12432177品番DSVPWS3X-220M6-020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥204,798
販売価格(税別)
186,180

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR11K1M,12K1,15K1M,HF-JP11K1M,15K1M性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子長さ(m)20接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする