曜日別特売
DSVPWAK-07P-003-ESB 三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><シールド有> ダイヤトレンド 12432789

三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><シールド有>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)3
内容量1本注文コード12432789品番DSVPWAK-07P-003-ESB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,163
販売価格(税別)
8,330

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子長さ(m)3接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする