ダイヤトレンド
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><シールド有>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
長さ(m)
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12432825
品番
DSVPWAK-07P-007-ESB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,718
販売価格(税別)
¥
13,380
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子
長さ(m)
7
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル