ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><固定>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
長さ(m)
13
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12433087
品番
DSVPWAP1-12P-013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,838
販売価格(税別)
¥
22,580
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
長さ(m)
13
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
106.6以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル