曜日別特売
DSVPWAP2-12R-013 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド 12434049

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)13
内容量1本注文コード12434049品番DSVPWAP2-12R-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,398
販売価格(税別)
22,180

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)長さ(m)13接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)106.6以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする