曜日別特売
DSVPWS1-12BM-003-E 三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド 12434347

三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)3
内容量1本注文コード12434347品番DSVPWS1-12BM-003-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,744
販売価格(税別)
17,040

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HC-SFS52B,HC-SFS53B,HC-LFS52B,HC-UFS72B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子長さ(m)3接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)77.54以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする