曜日別特売
E871 パンツ(ノータック) E871 Asahicho(旭蝶繊維) 12434436

フロントスタイル

E871 パンツ(ノータック) E871 Asahicho(旭蝶繊維) 12434436
E871 パンツ(ノータック) E871 Asahicho(旭蝶繊維) 12434436
E871 パンツ(ノータック) E871 Asahicho(旭蝶繊維) 12434436
E871 パンツ(ノータック) E871 Asahicho(旭蝶繊維) 12434436
E871 パンツ(ノータック) E871 Asahicho(旭蝶繊維) 12434436
E871 パンツ(ノータック) E871 Asahicho(旭蝶繊維) 12434436
E871 パンツ(ノータック) E871 Asahicho(旭蝶繊維) 12434436
E871 パンツ(ノータック) E871 Asahicho(旭蝶繊維) 12434436
E871 パンツ(ノータック) E871 Asahicho(旭蝶繊維) 12434436

パンツ(ノータック) E871

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
ウエスト(cm)110
内容量1枚注文コード12434436品番E871
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

着る人を選ばないデザインで心地よく動きにフィット。オールシーズン着用可能なノータックパンツです。
帯電防止素材・ストレッチ・植物由来再生ポリエステル「PLANTPET」使用

用途
幅広いサイズ展開と豊富なカラーバリエーションで企業のイメージに合った制服として着用いただけます。
ネイビーサイズ5L混率(%)総合:ポリエステル90、綿10/表面:ポリエステル100/裏面:ポリエステル65、綿35股下(cm)78ウエスト(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする