フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ゴアウィンドストッパー パンツ 51035
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
グレー
ブラック
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
110~120
66~74
72~80
78~88
86~96
94~104
102~112
110~120
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12436326
品番
51035
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
GORE®;WINDSTOPPER®; 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーパンツ
用途
作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
色
ブラック
サイズ
5L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
110~120