フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ゴア防寒ブルゾン(高視認タイプ) 51037
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
蛍光イエロー
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12436597
品番
51037
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ゴアテックス/高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合)/防水防寒
用途
作業・警備・スポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリングなど、様々なシーンで活用可能です。
色
蛍光イエロー
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
76
耐水圧(mmH2O)
35000以上
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
14400以上