曜日別特売
51038 ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038 Asahicho(旭蝶繊維) 12436850

フロントスタイル

51038 ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038 Asahicho(旭蝶繊維) 12436850
51038 ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038 Asahicho(旭蝶繊維) 12436850
51038 ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038 Asahicho(旭蝶繊維) 12436850
51038 ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038 Asahicho(旭蝶繊維) 12436850
51038 ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038 Asahicho(旭蝶繊維) 12436850
51038 ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038 Asahicho(旭蝶繊維) 12436850
51038 ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038 Asahicho(旭蝶繊維) 12436850
51038 ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038 Asahicho(旭蝶繊維) 12436850
51038 ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038 Asahicho(旭蝶繊維) 12436850

ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1枚注文コード12436850品番51038
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ゴア®;ウインドストッパー®;ファブリクス(3層)を採用。寒風や寒気を遮る防風性とムレを追放する優れた透湿性を兼ね備えています。

用途
作業・警備・スポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリングなど、様々なシーンで活用可能です。
ブラックサイズ3L胸囲(cm)126肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする