フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ゴアウインドストッパー ソフトシェルジャケット 51038
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
チャコール×ブラック
オリーブ×ブラック
チャコール
ブラック
チャコール×ブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12436911
品番
51038
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ゴア®;ウインドストッパー®;ファブリクス(3層)を採用。寒風や寒気を遮る防風性とムレを追放する優れた透湿性を兼ね備えています。
用途
作業・警備・スポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリングなど、様々なシーンで活用可能です。
色
チャコール×ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70