51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218

フロントスタイル

51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218
51040 ゴアテックス オールウェザージャケット 51040 Asahicho(旭蝶繊維) 12437218

ゴアテックス オールウェザージャケット 51040

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
カーキ
内容量1枚注文コード12437218品番51040
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

雨や風の強い日にも対応可能な着こなしやすいウェア。高い防風耐久性・透湿性・防風性。軽量で快適。

用途
釣り・登山・キャンプなどのアウトドアレジャーからワークまで幅広く対応します。レインウェアとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。
カーキサイズ5L胸囲(cm)136着丈(cm)80裄丈(cm)95耐水圧(mmH2O)35000以上透湿性(g/m2・24hr以上)12000以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする