曜日別特売
432 汗ジミ防止半袖シャツ 小倉屋 12438916

汗ジミ防止半袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12438916品番432
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
肩幅(cm)52袖丈(cm)27着丈(cm)78機能汗ジミ防止、透け防止、吸汗速乾、UVカットバスト(cm)132素材スムース、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする