※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
35
注文コード
12441441
品番
CDBM2C32-35-WL
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
35
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード