東京エンゼル
TスーツⅢ(ロンパス型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
股下(cm)
20
20
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12441610
品番
7180
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
股ファスナーでオムツ交換出来るエコノミータイプ。
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
80~90
身長(cm)
148~158
股下(cm)
20
ウエスト(cm)
66~76
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
総丈(cm)
86
裾幅(cm)
20
裄丈(cm)
42
素材
綿50% ポリエステル50%(ダブルニット)
注意
※オムツホルダー無し