ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
長さ(m)
40
40
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
45
50
60
70
80
90
100
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12442144
品番
DSVEN-J2ENLL-040-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78,309
販売価格(税別)
¥
71,190
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
長さ(m)
40
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル