カワグレ
ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ13mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
溝幅(mm)
100
50
100
150
200
250
300
350
質量(kg)
6.8
3
3.7
4.8
3.9
6.8
6
7.9
5.7
7.1
9.4
6.9
8.4
11.2
7.8
9.5
12.7
8.7
10.7
14.3
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12442459
品番
KNFT-歩道用-P13
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質
SUS304
質量(kg)
6.8
タイプ
クローズエンド
ピッチ(mm)
13(スキマ5)
荷重(t)
歩道用
溝幅(mm)
100
本体寸法(mm)
(幅a)150、(長さb)998、(高さh)25
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません