曜日別特売
KNFT-歩道用-P13 ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ13mm カワグレ 12442590

KNFT-歩道用-P13 ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ13mm カワグレ 12442590
KNFT-歩道用-P13 ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ13mm カワグレ 12442590

ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ13mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
溝幅(mm)350
質量(kg)8.7
内容量1個注文コード12442590品番KNFT-歩道用-P13
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ステンレスグレーチング。TBタイプです。

材質SUS304質量(kg)8.7タイプクローズエンドピッチ(mm)13(スキマ5)荷重(t)歩道用溝幅(mm)350本体寸法(mm)(幅a)400、(長さb)998、(高さh)15
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする