曜日別特売
KNFT(X)-歩道用-P17 ステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ17mm カワグレ 12442845

KNFT(X)-歩道用-P17 ステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ17mm カワグレ 12442845
KNFT(X)-歩道用-P17 ステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ17mm カワグレ 12442845

ステンレスグレーチング KNFT(X)(TBズラーズタイプ)(ローレット)ピッチ17mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
溝幅(mm)250
質量(kg)7
内容量1個注文コード12442845品番KNFT(X)-歩道用-P17
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。

材質SUS304質量(kg)7タイプクローズエンドピッチ(mm)17(スキマ9)荷重(t)歩道用溝幅(mm)250本体寸法(mm)(幅a)300、(長さb)998、(高さh)20
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする