曜日別特売
DSVEN-J3ENLL-090-E 三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 12444506

三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)90
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
100
内容量1本注文コード12444506品番DSVEN-J3ENLL-090-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231,484
販売価格(税別)
210,440

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル

用途
対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4
性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ長さ(m)90接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする