カワグレ
ステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
マス目寸法(mm)
500×400
400×300
400×400
400×500
500×300
500×400
500×500
600×300
600×400
600×500
600×600
荷重(t)
歩道用
2
6
14
歩道用
質量(kg)
(本体)8.4、(受枠)2.9
(本体)8.4、(受枠)2.9
(本体)8.4、(受枠)2.9
(本体)5.1、(受枠)2.3
(本体)5.9、(受枠)2.6
(本体)6.9、(受枠)2.6
(本体)8.0、(受枠)3.0
(本体)8.7、(受枠)2.9
(本体)10.2、(受枠)3.3
(本体)7.2、(受枠)3.0
(本体)8.2、(受枠)3.1
(本体)9.8、(受枠)3.3
(本体)11.2、(受枠)3.5
(本体)6.8、(受枠)2.8
(本体)9.2、(受枠)3.1
(本体)11.7、(受枠)3.5
(本体)9.3、(受枠)3.5
(本体)12.7、(受枠)3.9
(本体)7.6、(受枠)3.1
(本体)10.4、(受枠)3.5
(本体)13.1、(受枠)3.9
(本体)6.2、(受枠)2.6
(本体)12.4、(受枠)3.6
(本体)14.2、(受枠)3.8
(本体)8.5、(受枠)3.3
(本体)9.7、(受枠)3.5
(本体)11.0、(受枠)3.9
(本体)11.6、(受枠)3.6
(本体)13.3、(受枠)3.8
(本体)15.0、(受枠)4.3
(本体)14.7、(受枠)4.0
(本体)16.8、(受枠)4.2
(本体)19.0、(受枠)4.7
(本体)20.3、(受枠)4.6
(本体)23.0、(受枠)5.1
(本体)16.1、(受枠)4.3
(本体)10.7、(受枠)3.2
(本体)7.3、(受枠)2.9
(本体)9.9、(受枠)3.2
(本体)12.6、(受枠)3.5
(本体)15.2、(受枠)3.8
(本体)17.8、(受枠)4.3
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12444690
品番
KNSG110-2L-歩道用-P30
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。
材質
SUS304
質量(kg)
(本体)8.4、(受枠)2.9
ピッチ(mm)
30
荷重(t)
歩道用
本体寸法(mm)
(幅a)550、(長さb)374、(高さh)32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)35
マス目寸法(mm)
500×400
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません