曜日別特売
501 長袖ポロシャツ VILEA 12450210

 

501 長袖ポロシャツ VILEA 12450210
501 長袖ポロシャツ VILEA 12450210
501 長袖ポロシャツ VILEA 12450210
501 長袖ポロシャツ VILEA 12450210
501 長袖ポロシャツ VILEA 12450210

長袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ホワイト
内容量1着注文コード12450210品番501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

表地:通気性のあるメッシュ素材(ポリエステル)、裏地:肌触りの良い綿素材、吸汗速乾、消臭テープ

ホワイトサイズ5L胸囲(cm)130混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)綿100、(配色)ポリエステル100肩幅(cm)51袖丈(cm)62.5着丈(cm)78機能通気性、吸汗速乾、消臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12450255
2022-11-25
用途: 自動車整備

これは良い!デザインもスタイルももんくなし!仕事からレジャーもカバー。結構厚手だから寒さも軽減。裏は綿で肌触りもよく、表はポリで繰り返し洗濯に強く型崩れしないし洗濯上がりもしわにならない。綿100のポロシャツは繰り返しに弱いからね。しわになるし型崩れするし縮んだりするし。胸ポケはもちろんだが、左腕にペン差しがあるのがいい。長袖のポロシャツって結構ダサいのが多くてなかなか選択肢に入らなかったが、これなら夏以外はいつでも着れる!最強です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする