曜日別特売

AIR FEEL TECH 長袖ポロシャツ 8760

AIR FEEL TECH 長袖ポロシャツ 8760 - カジメイクAIR FEEL TECH 長袖ポロシャツ 8760 - カジメイクAIR FEEL TECH 長袖ポロシャツ 8760 - カジメイクAIR FEEL TECH 長袖ポロシャツ 8760 - カジメイクAIR FEEL TECH 長袖ポロシャツ 8760 - カジメイクAIR FEEL TECH 長袖ポロシャツ 8760 - カジメイクAIR FEEL TECH 長袖ポロシャツ 8760 - カジメイクAIR FEEL TECH 長袖ポロシャツ 8760 - カジメイク

夏にシャツがべたつき不快になるのは、素材本来の通気性が汗で塞がれ低下することが原因でした。新素材『AIR FEEL TECH』は生地に通気口を備えたメッシュ構造と吸汗速乾で、汗による通気性低下を防ぎ、風を通じて涼感が実感できます。
特に汗をかきやすい背面は高ストレッチメッシュ生地を採用。高い通気性を保ち一日中快適に動けます。
紫外線を防ぐUVカット仕様です。
ファン付き作業服のインナーにもオススメです。
両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
熱中症対策として外気温が30度を超えると左袖のプリントの色が変化。危険な暑さが一目で分かります。
便利な左胸ポケットと左袖にペン差しポケット付き。

材質
本体:ポリエステル100%、背中下部:ポリエステル85%、ポリウレタン15%
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735455208760ネイビーM10467160~170
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735455298760ネイビーL10869170~180
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735455388760ネイビーLL11271175~185
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735455478760ネイビー3L11673175~185
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735455568760グレーM10467160~170
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735455658760グレーL10869170~180
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735455818760グレーLL11271175~185
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735455908760グレー3L11673175~185
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735455998760ブラックM10467160~170
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735456088760ブラックL10869170~180
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735456178760ブラックLL11271175~185
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
735456268760ブラック3L11673175~185
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする