曜日別特売
6881MCN ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 12451297

PKG画像

ポスト・イット フィルム見出し 44mm×12mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セットマルチカラー注文コード12451297品番6881MCN
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フィルム素材なので丈夫で破れにくい。
キレイに貼ってはがせる。
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。
文字が書きこめる。

用途ファイルの見出し/書類類への注意/ハイライト/強調する仕様通常粘着タイプセット内容1パック(20枚×4)688MC-1N~8N(各1個)材質フィルム形状短冊形寸法(mm)44×12マルチカラー商品構成アソート形態マルチパックグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする