W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279

W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279
W1601FA-3P-C5Z16 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1601FA-3P-C5Z16 NSK(日本精工) 12458279

標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1601FA-3P-C5Z16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12458279品番W1601FA-3P-C5Z16
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます

ストローク【呼び】100【最大】122ボール径(Φmm)3.175リード(mm)16有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】16【谷径】13.4【長さ】L0271【La】204【Lt】184ねじれ方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする