W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988

W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988
W3218SS-3ZY-C5Z10 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10 NSK(日本精工) 12458988

標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3218SS-3ZY-C5Z10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12458988品番W3218SS-3ZY-C5Z10
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます

ストローク【最大Lt-Ln】1680ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】33.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35リード(mm)10軸径d1(Φmm)32ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】27.1基本定格荷重Ca(N)【動定格】30500基本定格荷重Coa(N)【静定格】52500有効巻数(サーキット)3リードl(mm)10予圧力(N)1860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする