HSS4010N1D1450 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450 NSK(日本精工) 12462305

HSS4010N1D1450 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450 NSK(日本精工) 12462305
HSS4010N1D1450 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450 NSK(日本精工) 12462305
HSS4010N1D1450 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450 NSK(日本精工) 12462305
HSS4010N1D1450 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450 NSK(日本精工) 12462305
HSS4010N1D1450 標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450 NSK(日本精工) 12462305

標準ボールねじ(軸端未加工品) ハイスピードSSシリーズ HSS HSS4010N1D1450

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12462305品番HSS4010N1D1450
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用し、許容d・n値を従来SS型の7万から16万へ2倍以上向上しました。・更にリードの対応範囲を20mmまで広げたことにより、60m/min以上の高速送りも可能になります。・静音、低振動、高速、静音を実現するNSK独自の循環方式を採用することにより、ボールと循環部品の衝突を緩和させ、従来に比べて騒音レベルを最大で6dB(A)低減しました。・また、ナットの振動レベルも大幅に低減しました。・ナット取付け寸法・ナット外径及びナット取付部寸法は、従来SS型のチューブ式ナットと同一です。・コンパクト、従来SS型でダブルナット予圧としていた仕様を全てシングルナットのオフセット予圧にすることで、ダブルナット予圧同様の剛性、負荷容量を保ちつつ、ナット長さを短縮しました。・更に、軸方向にコンパクトな薄形シールの採用により、ナット長さを短縮しました。・軸端未加工品・本製品は、給油口(M6×1.0)をナットフランジ外周及び、端面の2箇所設定しました。・ナットフランジ外周側には埋め栓(プラグ)を標準装備しております。

ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41ボール径(Φmm)【Dw】6.35外径d(Φmm)【軸】40リード(mm)10谷径(mm)【ねじ軸(dr)】34.4トルク値(N・cm)【動摩擦】74.5ねじ軸仕様【径】40基本定格荷重Ca(N)【動定格】61200基本定格荷重Coa(N)【静定格】137000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)10予圧力(N)2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする