NSK(日本精工)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL3264A6S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12466706
品番
RNFCL3264A6S
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
超大リード
シール
シール付き
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】33.25
ボール径(Φmm)
【Dw】4.762
谷径(mm)
【ねじ軸】28
有効巻数(巻)
6
軸方向
【すきま】最大0.15
基本静定格荷重Coa(N)
81000
基本動定格荷重Ca(N)
31000
有効巻数(サーキット)
4
ねじ軸外径(Φmm)
【d】32
リードl(mm)
64