曜日別特売
RNFCL4080A6S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A6S NSK(日本精工) 12466776

RNFCL4080A6S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A6S NSK(日本精工) 12466776
RNFCL4080A6S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A6S NSK(日本精工) 12466776
RNFCL4080A6S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A6S NSK(日本精工) 12466776
RNFCL4080A6S 標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A6S NSK(日本精工) 12466776

標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL4080A6S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12466776品番RNFCL4080A6S
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

タイプ超大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】41.75ボール径(Φmm)【Dw】6.35谷径(mm)【ねじ軸】35有効巻数(巻)6軸方向【すきま】最大0.2基本静定格荷重Coa(N)136000基本動定格荷重Ca(N)49300有効巻数(サーキット)4ねじ軸外径(Φmm)【d】40リードl(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする