PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411

PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411
PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411
PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411
PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411
PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411
PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411
PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411
PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411
PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411
PSS2010N1D0387 標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387 NSK(日本精工) 12468411

標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS2010N1D0387

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12468411品番PSS2010N1D0387
参考基準価格(税別)¥81,900販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。

ストローク【呼び】200【最大Lt-L】247寸法L1(mm)【ねじ軸】22精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023寸法La(mm)【ねじ軸】314寸法Lt(mm)【ねじ軸】292外径d(Φmm)【ねじ】20ナット全長(mm)【L】45寸法LO(mm)【ねじ軸】387リードl(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする