NSK(日本精工)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1003A3.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12472288
品番
RNFTL1003A3.5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
小・中リード
シール
シール無なし
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】10.65
ボール径(Φmm)
【Dw】2.381
有効巻数(巻)
3.5
軸方向
【すきま】最大0.1
ねじ軸仕様
【外径d(mm)】10【谷径(mm)】8.1
基本静定格荷重Coa(N)
6730
基本動定格荷重Ca(N)
3780
有効巻数(サーキット)
1
リードl(mm)
3