REX(レックス)[自動車用品]
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12482621
品番
RXC27-01
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
高圧洗浄機
モノタロウ
¥
9,798
¥
10,778
税込
質量(kg)
約5(ガン・ホース含む)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×230×390
電源コード(m)
5
騒音値(dB)
88
吐出圧力(MPa)
常用8/最大11
高圧ホース(m)
5
吐出水量(L/min)
常用5.5/最大6.5
給水温度(℃)
50以下
給水圧力(MPa)
最大1.2
取扱説明書:
(2.7MB)