※素材表面画像

GPAZ-QU4F 【オーダー】石英ガラス 穴なし ノーブランド 12491407 GPAZ-QU4F 【オーダー】石英ガラス 穴なし ノーブランド 12491407 GPAZ-QU4F 【オーダー】石英ガラス 穴なし ノーブランド 12491407 GPAZ-QU4F 【オーダー】石英ガラス 穴なし ノーブランド 12491407

【オーダー】石英ガラス 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12491407 品番GPAZ-QU4F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,767〜
販売価格(税別)
15,243

素材のサイズを1mm単位で指定可能。

材質石英ガラス 表面仕上げ4面フライス 形状平板・平プレート 板厚(mm)1〜8 穴数0 寸法LA(mm)20〜300 寸法WA(mm)20〜300 材種ガラス サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする