0563 2065(常温帯 校正証明書関連書類付) 液体用PH計セット testo(テストー) 12502361

0563 2065(常温帯 校正証明書関連書類付) 液体用PH計セット testo(テストー) 12502361
0563 2065(常温帯 校正証明書関連書類付) 液体用PH計セット testo(テストー) 12502361

液体用PH計セット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12502361品番0563 2065(常温帯 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット

仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
注意
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は個人での購入は不可となります。
※品番に「校正証明書関連書類付き」を含む商品は「校正証明書・トレーサビリティ体系図・検査成績書」が付属します。
※校正ポイントはメーカー規定ポイントとなります。(規定ポイントは仕様をご確認ください。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする