用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!
猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!
本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む)騒音値(dB)90~110バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh)周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20°充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A)防水保護等級IPX4感知距離(m)約8 / 110°/ 水平本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3