オーツカ光学
LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用) 倍率2倍/3倍切替式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12510578
品番
ボアルーペ-B
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
タイプ
テーブルスタンド式
電源(V)
AC100~240・50/60Hz
倍率
2倍/3倍切替式
光源
LED照明
レンズ有効径(mm)
Φ40(ガラスレンズ)