曜日別特売
A3504-08 ランタス MC(保冷剤&バッグ付) アスベル 12511138

ランタス MC(保冷剤&バッグ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード12511138品番A3504-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

汁モレを防ぐパッキン&ロックで、しっかりロック!カバンに入れても安心して持ち運び出来ます。
保冷バッグ・保冷剤2個付きです、暑い日も安心です。
仕切りが動くので、盛りつけしやすい。毎日変わるメニューにも、楽々対応出来ます。
フタに収納出来る、ホワイトの18.5cm箸付きです。また、ランチバッグ付きで荷物がスッキリまとまります。
フタを外せば、電子レンジに対応、また食洗機にも対応しているのでお手入れ簡単です。

材質本体・仕切り・止め具・弁本体=PP、フタ=AS樹脂/ウレタン塗装、箸・箸フタ=AS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴム、保冷剤(包装)=ナイロン/ポリエチレン、保冷剤(内容物)=高吸水性ポリマー、(バッグの材質)表地=ナイロン(ポリウレタンコート)、断熱材=ポリエチレンスポンジ、裏地=アルミフィルム、ファスナー=ナイロン、取手=亜鉛合金シルバー質量(g)514段数1段幅(cm)22.7高さ(cm)6奥行き(cm)11.2食器洗浄機フタ・本体〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする