仕様※ボードは含まれません。屋内用、片面、ボードの取り付けには、両面テープ・マジックテープなどをご使用ください。本体には付属されていません。、取り付けるボードの材質、厚さ、サイズ、接着剤等はご使用時にご確認ください。、コンパクト収納で組み立て簡単、赤色のネジをゆるめてスライドさせるだけで、角度調整が簡単に出来ます。垂直で使用することも可能。、前倒れ防止金具を装備!黒色ネジをゆるめて、L字金具の向きを変えれば、垂直使用時に倒れにくくなります。材質アルミ/スチール寸法(mm)【垂直使用時】350×1200×335本体質量(kg)0.65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×1200