曜日別特売
XS4P12PC410D Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12513545

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード12513545品番XS4P12PC410D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO+NC
実装タイプ = 埋込型
材質 = PPS
動作温度 Min = -25℃
応答周波数 = 5 kHzkHz
誘導型センサXS4 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc M12
検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする