曜日別特売
XS4P30PA370D Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12513606

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 1kHz

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12513606
品番
XS4P30PA370D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO<実装タイプ = 非点滅
材質 = PPS
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = あり
誘導型センサXS4 M30 - L74 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc M12
接続
M12
電源電圧(V)
10→58 DC、12→48 DC
保護等級
IP67
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする