商品レビューを投稿する内容量1個注文コード12513990品番XT230A1FAL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
Schneider Electric の XT 製品は、絶縁体又は導電性の物質の検出専用の静電容量型近接センサ製品です。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。この静電容量形近接センサの利点は、検出対象物との物理的な接触がないこと、高い動作速度、ソリッドステート製品、可動部品がないことです。紙、段ボール、ガラスなどの検出(存在又は通過)に適しています。このセンサは、 CE 及び cETLus の認定、 IEC60947-5-2 及び UL61010-1 規格に準拠しています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用