曜日別特売
N6B-100-LED 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100-LED アサ電子工業 12515356

N6B-100-LED 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100-LED アサ電子工業 12515356
N6B-100-LED 高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100-LED アサ電子工業 12515356

高精度タッチスイッチ(3線式) N6 N6B-100-LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12515356品番N6B-100-LED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。

仕様針太さ:Φ1.1ストローク(mm)1.2タイプ3線式精度繰返:±0.01mm電源電圧(V)DC5~24操作力(N)0.25出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)寸法NT(mm)100出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする