アサ電子工業
高精度タッチスイッチ(3線式) STM8 STM8FB-LED
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12515487
品番
STM8FB-LED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様
動作までの動き(PT):0.2~0.5mm
ストローク(mm)
1.5
タイプ
3線式
精度
繰返:±0.001mm
電源電圧(V)
DC5~24
操作力(N)
0.4
出力仕様
NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
コンタクト形状
平先
出力電流
15mA MAX
消費電流
8mA MAX
動作頻度(回/s)
60以下