法山本店
防草シート 曝露用 2mX30m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
12516869
品番
HS-W2-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
曝露、砂利下両用の強力タイプの防草シートです。ポリエステル繊維に耐侯処理を施し、長期間の防草が可能です。
用途
砂利下(厚手)、ウッドデッキ下、敷地内曝露使用
材質
ポリエステル
長さ(m)
30
構造
高密度長繊維不織布
幅(m)
2
耐用年数(年)
約7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません