曜日別特売
HKN-1107 HD規格袋 0.007mm 伊藤忠リーテイルリンク 12517736

HKN-1107 HD規格袋 0.007mm 伊藤忠リーテイルリンク 12517736
HKN-1107 HD規格袋 0.007mm 伊藤忠リーテイルリンク 12517736

HD規格袋 0.007mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)200
高さ(mm)300
サイズ(号)11
内容量1袋(200枚)注文コード12517736品番HKN-1107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

薄手のポリ袋です。

用途
部品や小物の収納や保管、分類など
材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)200厚さ(mm)0.007透明高さ(mm)300入数(枚)200サイズ(号)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする