曜日別特売
a3399920 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518436

 

a3399920 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518436
a3399920 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518436
a3399920 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518436
a3399920 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518436
a3399920 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518436

折りたたみ式宅配ボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード12518436品番a3399920
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

簡単設置で宅配受け取り時間の悩みを解決!
買い物や急な外出などの不在時でも設置して印鑑と付属の鍵を入れておけば、配達員の方が荷物を入れて捺印し鍵を掛けてくれます。
玄関先に広げておくだけ!
荷物の入れ方の印字付き
防水生地で雨でも安心!
折り畳んで収納可能
大容量約75L
大型荷物もOK!
各配送会社の大型資材にも対応:クロネコボックス(12)、エクスプレスBOX L(100)、ゆうパック・箱(大)
一部組立式
3ヶ月保証書付き

セット内容本体、セキュリティーワイヤー×1、南京錠×2、鍵×2、専用アンカー×1、取扱説明書材質PVC、ポリエステル(水に強い加工)質量(kg)1.3ブラック容量(L)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×44×33、折りたたみ時:53×44×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする