曜日別特売
XUYFANEP100005 Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm TELEMECANIQUE SENSORS 12519520

Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mmXUYFANEP100005

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12519520
品番
XUYFANEP100005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置

仕様
センサーのスタイル = フォーク形
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 5 mm
出力タイプ = ソリッドステート
電気的接続 = M8 4 ピンコネクタ
シリーズ = XUY

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする