曜日別特売
XU2M18AP20D Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 50 m TELEMECANIQUE SENSORS 12519590

Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 50 mXU2M18AP20D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12519590
品番
XU2M18AP20D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納. XUシリーズ光電センサ. 金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ

仕様
センサーのスタイル = 円柱型
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 50 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M12コネクタ
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 100 mA
動作温度 Min = -25℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする